Beli mesin las listrik daiden di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • External Dimension: 413x198x423
    • Products Dimension (mm): 315x132x185
    • Duty Cycle (A): 60% @200/100% @180
    • Capacity (kVA): 10
    • Applied Welding Rod (mm): 1.6–5.0
    • Class of Insulation (S/F): IP21
    • Current Range (Amp): 10–200
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
  2. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Current Range: 10-200A
    • Duty cycle: 60% @ 200A/100% @ 180A
    • Capacity: 10kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: 1.6-5.0mm
    • External Dimension: 413x198x423mm
    • Products Dimension: 315x132x185mm
  3. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  4. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  8. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  9. DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp20.999.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Tube- Earth Clamp- MIG Torch
    atribut:
    • Input Voltage: 220V/50Hz/1Phase
    • Current Range: 50-250A
    • Duty cycle: 60% @ 250A
    • Capacity: 6kVA
    • Class of Insulation: IP21 S/F
    • Applied Welding Rod: Max. 1.2mm
    • External Dimension: 585x340x625mm
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  12. DAIDEN Electrode Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp63.900

    DAIDEN Electrode Holder (Stang Las)
    atribut:
    • Material: 100% Brass
  13. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  14. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  15. TSUBAKI RS50 Series-Standard Drive Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TSUBAKI RS50 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 192
  16. Iwata Mfg. Safety Cushion
    47%
    Mulai

    Rp679.900

    Iwata Mfg. Safety Cushion
    Deskripsi:
    -It is made of foam urethane with excellent durability and impact resistance. With PVC coating that is excellent in oil resistance and water resistance.-For prevention of danger in construction sites or factories.
  17. Beckum Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Beckum Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Input Voltage: 220\\-230 Volt / 50-60 Hz
    • Class of Insulation: IP21S
  18. LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    More than a STICK machine, the MEGA FORCE 130, 175 and 225 were designed with you in mind.These machines are capable of Stick and Tig welding and are packed with features like POWER CONNECT, IGBT Technology, and easy adjustment. All these features are communicated through an easy-to-use and highly visible LED Technology display.
Daftar Harga mesin las listrik daiden Terbaru October 2026
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp3.499.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Rp549.900
DAIDEN Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma Cutting)Rp6.199.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Rp169.900
DAIDEN Welding Inverter Machine Industrial (Mesin Las Inverter)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)